Beskrivelse:
Denne STANDARDKLINGE giver brugerne en økonomisk løsning til skæring af en bred vifte af stålformer. Det er et praktisk produkt at bruge til dine daglige udfordringer, ikke mindst på grund af den lave termiske belastning på emnet. Under alle omstændigheder er STANDARDBLADET et godt valg til effektiv skæring af stålmaterialer.
Egenskab:
- Form: 42 AFSKÅRET SKIVE, BESKÅRET, VÆVET
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: STANDARD
- Specifikation : A 30 S- BF
- Mål (D x U x H): 125 x 3,0 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 3 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Praktisk skæring med fremragende værktøjslevetid
- Korte arbejdstider takket være meget god skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)
- Der kræves ingen ændring, f.eks. rengøring og afgratning
Anvendelse:
- Til forarbejdning af forskellige stålkvaliteter
- Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale
Materiale:
Stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Anbefaling:
- 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
- 2.0 til 3.0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet
Særlige kendetegn:
- Meget god til skæring af stål
- Behageligt arbejde med høj skæreeffektivitet
- Ingen ændringsarbejde påkrævet