Popis:
Tento STANDARDNÍ nůž nabízí uživatelům ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových tvarů. Je to vhodný produkt pro vaše každodenní výzvy, v neposlední řadě kvůli nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je STANDARDNÍ nůž dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.
Charakteristika:
- Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: A 30 S-BF
- Rozměr (D x u x H): 125 x 3,0 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 3 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Pohodlné řezání s vynikající životností nástroje
- Krátká pracovní doba díky velmi dobré účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
- Není třeba žádné přepracování, jako je čištění a odstraňování otřepů
Použitie:
- Pro zpracování různých vlastností oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Pro zpracování různých druhů oceli
Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů
Odporúčanie:
- 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
- 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu
Speciální funkce:
- Velmi dobré pro řezání oceli
- Pohodlná práce s vysokou účinností řezání
- Není nutné žádné přepracování