Omschrijving:
Het assortiment van de STANDARD**-doorslijpschijven voor staal bevat diktes van 2,5 tot 3,0 mm. Deze hebben een lange levensduur en kunnen universeel ingezet worden.
Kenmerk:
- Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
- Specificatie : A 30 S- BF
- Afmeting (D x U x H): 125 x 3,0 x 22,23 mm
- diameter: 125 mm
- Sterkte: 3 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
- Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- Geen nabewerkingen zoals opschonen en ontbramen nodig
Wir empfehlen:
- 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Materiaal:
stal
T.b.v.:
Voor het bewerken van verschillende staalkwaliteiten
Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Advies:
- 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid