Vágókorong 125x3,0x22,23 mm kúpos A30S STANDARD acélhoz

Cikkszám: 367789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 367789
EAN / GTIN 9003173677896
Gyártó száma 367789
L-szám L50200 39

Leírás

Leírás:

Ez a STANDARD vágótárcsa gazdaságos megoldás-t kínál a felhasználók számára az acélformák széles körének vágásához. Ez egy kényelmes termék, amelyet a napi kihívásokra használhat, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. Mindenesetre a STANDARD vágótárcsa jó választás az acélanyagok hatékony szétválasztásához.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 42 vágótárcsa Cr., szövet.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: A 30 S-BF
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 125 x 3,0 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 3 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Kényelmes vágás kiváló szerszámélettartammal
  • Rövid munkaidő a nagyon jó vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően (hőtermelés)
  • Nincs szükség újramunkálásra, például tisztításra és sorjátlanításra

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek feldolgozásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

Különböző acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
  • 2,0–3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Nagyon jó az acél vágásához
  • Kényelmes munkavégzés nagy vágási hatékonysággal
  • Nincs szükség újramunkálásra