Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10, Bredde: 14mm

Art.-nr.: 366755 14
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 14 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366755 14
EAN/GTIN 4045197374691
Producentnummer 366755 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
HOLEX − højdetolerance 0,01 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Parallelunderlagssæt 366750.