Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10, Anchura: 14mm

Número de artículo: 366755 14
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas 1 par
Longitud L 150 mm
Anchura B 14 mm
Altura H 10 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Dureza (HRC) 60
Descripción de la forma paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 366755 14
EAN / GTIN 4045197374691
Número del fabricante 366755 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
HOLEX − tolerancia de altura 0,01 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366750.