Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez, Szélesség: 14mm

Cikkszám: 366755 14
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 14 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 366755 14
EAN / GTIN 4045197374691
Gyártó száma 366755 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
HOLEX − Magasságtűrés 0,01 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366750.