Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10, Bredde: 24mm

Art.-nr.: 366755 24
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 24 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366755 24
EAN/GTIN 4045197374745
Producentnummer 366755 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
HOLEX − højdetolerance 0,01 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Parallelunderlagssæt 366750.