Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366750 vel. 150×10, Šířka: 14mm

Artiklové číslo: 366755 14
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka L 150 mm
Šířka B 14 mm
Výška H 10 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366755 14
EAN / GTIN 4045197374691
Číslo výrobce 366755 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
HOLEX − tolerance výšky 0,01 mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Vhodné pro:

Sada rovnoběžných podložek 366750.