Bakke Gripp, Til type: 80

Art.-nr.: 363038 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 80
Kæbebredde b 80 mm
Kæbehøjde h 17 mm
Kæbelængde l 54 mm
Vægt 0,43 kg
Gevind M12×1
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363038 80
EAN/GTIN 4067263116127
Producentnummer 363038 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til dannelse af individuelle konturer og til bearbejdning af følsomme komponenter.

Passer til:

Nr. 363039