Grundbakke fast, Til type: 125

Art.-nr.: 361520 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 124,4 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Kæbelængde l 88 mm
Til type 125
passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361520 125
EAN/GTIN 4250364401159
Producentnummer 6921684005731
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Bakke fast.

Anvendelse:

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

NC8, Garant-NC, titan.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.