Mordaza de base fija, Para tipo: 125

Número de artículo: 361520 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Grundbacke fix
Anchura de las mordazas B 124,4 mm
Altura de mordazas H 39,5 mm
Long. de mord. L 88 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Incl. tornillos
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 361520 125
EAN / GTIN 4250364401159
Número del fabricante 6921684005731
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Boca fija.

Aplicación:

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

NC8, Garant-CN, titanio.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.