Basisbek vast 125

Artikelnummer: 361520 125
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Beklengte l 88 mm
Voor type 125
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361520 125
EAN/GTIN 4250364401159
Nummer fabrikant 6921684005731

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste bek.

Toepassing:

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.