Grundbacke fix, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361520 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Grundbacke fix
Backenbreite B 124,4 mm
Backenhöhe H 39,5 mm
Backenlänge L 88 mm
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
inkl. Schrauben ja
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361520 125
EAN / GTIN 4250364401159
Herstellernummer 6921684005731
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Backe fest.

Verwendung:

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.