Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 200

Artiklové číslo: 361450 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 200,4 mm
Výška čelistí H 60 mm
Délka čelisti L 115 mm
Pro šířku svěráku 200 mm
Upínací plocha Hladké
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Obsah 1 ks
Druh produktu čelisti pro NC vysokotlaké svěráky
Materiál ocel
Povrch kalená
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361450 200
EAN / GTIN 4250364403399
Číslo výrobce 6921934002731
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.
Velikosti 90, 125 a 160 s rychlovýměnným systémem Click u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.
Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.