{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite B | 200,4 mm | |
| Backenhöhe H | 60 mm | |
| Backenlänge L | 115 mm | |
| für Schraubstock-Breite | 200 mm | |
| Spannfläche | glatt | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| inkl. Schrauben | ja | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Produktart | Backen für NC-Hochdruckspanner | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 361450 200 | |
| EAN / GTIN | 4250364403399 | |
| Herstellernummer | 6921934002731 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |