{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Titan 2 | |
| Producentbetegnelse | NC-Hochdruckspanner TITAN 2 | |
| Spændeområde, hurtigjustering | nej | |
| Fastspænding af rør muligt | nej | |
| Samlet længde maks. | 318 mm | |
| Basisenhedslængde | 280 mm | |
| Basisenhedsbredde | 126 mm | |
| Basisenhedshøjde | 100 mm | |
| Kæber udskiftelige | ja | |
| Afstand, forside og spændeflade | 21 mm | |
| Spændekraft, valg | Maks. spændekraft | |
| Spændekraft | 40 kN | |
| Med kraftforstærker | ja | |
| Maks. moment | 30 Nm | |
| Rettenoter | længdenot; tværnot | |
| Tværrillebredde | 20 mm | |
| Rillebredde i længderetningen | 20 mm | |
| Med boring | ja | |
| Hul-diameter | 25 mm | |
| Centermål | 200 | |
| Med gevind | ja | |
| Gevindstørrelse | M12 | |
| Svingkæbe | nej | |
| Svingbar | nej | |
| Udførelse | mekanisk | |
| Vægt | 22 kg | |
| Overflade | slebet | |
| Produkttype | maskinskruestik |
| Artikelnummer | 361302 125K | |
| EAN/GTIN | 4250364402361 | |
| Producentnummer | 6921738000055 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |