{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde b | 124 mm | |
| Notbredde c | 12 mm | |
| c1 | 54 mm | |
| Kæbehøjde h | 58 mm | |
| Kæbelængde l | 94,5 mm | |
| Til type | 125 | |
| passer til farvekode | Centro Gripp | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361186 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402323 | |
| Producentnummer | 6921534087031 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |