Pofa nyersdarab Centro Gripp-hez 125

Cikkszám: 361186 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 124 mm
Horonyszélesség c 12 mm
c1 54 mm
Pofamagasság h 58 mm
Pofahossz l 94,5 mm
Típushoz 125
Hozzávaló színkód Centro Gripp
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Gyártó száma 6921534087031

Leírás

Alapanyag:

GGG40 − edzhető.

Alkalmazható:

Centro Gripp 361180 sz.

Tartalom:

Rögzítő csavarok.