Neobrađena čeljust za Centro Gripp, za tip: 125

Artikl br.: 361186 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 124 mm
Širina utora c 12 mm
c1 54 mm
Visina čeljusti h 58 mm
Duljina čeljusti l 94,5 mm
za tip 125
odgovaraju kodu boja Centro Gripp
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Broj proizvođača 6921534087031
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Materijal:

GGG40 − može se zakaliti.

Odgovara:

Centro Gripp br. 361180.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.