{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina čeljusti b | 124 mm | |
| Širina utora c | 12 mm | |
| c1 | 54 mm | |
| Višina čeljusti h | 58 mm | |
| Dolžina čeljusti l | 94,5 mm | |
| za tip | 125 | |
| ustreza barvni kodi | Centro Gripp | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
| Številka izdelka | 361186 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402323 | |
| Številka proizvajalca | 6921534087031 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |