• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Forsatsbakke, glat 3/5 belagt, Til type: 63

Art.-nr.: 361144 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 63 mm
Kæbehøjde 20 mm
Kæbelængde 12 mm
Spændeflade glat
Egnet til udskiftelige indsatser nej
Med styrestang nej
Med not nej
Funktion fast
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361144 63
EAN/GTIN 4045197849229
Producentnummer 361144 63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Første spændetrin med en højde på 3 mm. Andet spændetrin med en højde på 5 mm.
3 mm støtteflade.
3 mm støtteflade.

Fordel:

Ved at vende bakken er et andet spændetrin til rådighed.

Passer til:

Bakker nr. 361124 - 361127, nr. 361133, nr. 361135 og 363025.
Trinbakker nr. 361295 - 361296.