Lygi keičiama lūpa 3/5 dengta, Tipui: 63

Prekės Nr.: 361144 63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 63 mm
Žiaunų aukštis 20 mm
Žiaunų ilgis 12 mm
Užveržimo plokštuma lyg.
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta ne
Su grioveliu ne
Funkcija fiksuot.
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361144 63
EAN / GTIN 4045197849229
Gamintojo numeris 361144 63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pirmoji užspaudimo pakopa 3 mm aukščio. Antroji užspaudimo pakopa 5 mm aukščio.
3 mm kontaktinis paviršius.
3 mm kontaktinė plokštuma.

Privalumai:

Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.

Tinka:

Keičiamieji kumšteliai Nr. 361124361127, Nr. 361133, Nr. 361135 und 363025.
Pakopinės lūpos Nr. 361295361296.