• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Předsazovací čelist hladká 3/5 s povlakem, Pro typ: 63

Artiklové číslo: 361144 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 63 mm
Výška čelistí 20 mm
Délka čelisti 12 mm
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361144 63
EAN / GTIN 4045197849229
Číslo výrobce 361144 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.
Dosedací plocha 3 mm.
Dosedací plocha 3 mm

Výhoda:

Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133, č. 361135 a 363025.
Stupňovité čelisti č. 361295361296.