Forsatsbakke Gripp 5/5, Til type: 100

Art.-nr.: 361141 100
Rabat
821,35 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 100 mm
Kæbehøjde h 20 mm
Højde, h1 15 mm
Højde, h2 15 mm
Kæbelængde l 12 mm
Længde, l1 9 mm
Længde, l2 9 mm
passer til farvekode Xpent0; Xpent1-2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361141 100
EAN/GTIN 4045197849175
Producentnummer 361141 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

2 spændetrin med en højde på 5 mm.
3 mm støtteflade.

Fordel:

Ved at vende bakken er et andet spændetrin til rådighed.

Passer til:

Bakker nr. 361124361127, nr. 361133 og nr. 361135.
Trinbakker nr. 361295361296.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter