Bakke til drejede spændemoduler Pendul, Til type: 100

Art.-nr.: 361133 100
Rabat
4.409,74 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Aufsatzbacke für gedrehte Spannmodule Pendel, für Typ: 100
Bakkebredde 100 mm
Kæbehøjde 40 mm
Kæbelængde 60 mm
Spændeflade riflet
Egnet til udskiftelige indsatser ja
Med styrestang ja
Med not ja
Funktion pendulerende
Pendulvinkel 15 grader
Monteringstype indstiking
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Overflade bruneret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361133 100
EAN/GTIN 4045197885760
Producentnummer 361133 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Belagt, hærdet og slebet.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 361140361150.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Bemærk:

Anbefalet montering på spændemodul fast. Passende modbakke nr. 361126.