{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bakkebredde | 100 mm | |
| Kæbehøjde | 40 mm | |
| Kæbelængde | 60 mm | |
| Spændeflade | riflet | |
| Egnet til udskiftelige indsatser | ja | |
| Med styrestang | ja | |
| Med not | ja | |
| Funktion | pendulerende | |
| Pendulvinkel | 15 grader | |
| Monteringstype | skruning | |
| Til skruestørrelse | M6 | |
| Inkl. skruer | ja | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Produkttype | spændebakker, uspecificeret | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Indhold | stk. |
| Artikelnummer | 361127 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197849083 | |
| Producentnummer | 361127 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |