Bakke til mellembakke, Til type: 100

Art.-nr.: 361135 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 100 mm
Kæbehøjde 40 mm
Kæbelængde 80 mm
Til skruebredde 100 mm
Spændeflade glat
Egnet til udskiftelige indsatser nej
Med styrestang nej
Funktion fast
Monteringstype skruning
Inkl. skruer ja
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Overflade bruneret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361135 100
EAN/GTIN 4045197953537
Producentnummer 361135 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 361140361151.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.
Nr. 361111.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.
Inklusive dækplade.