{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Xpent | |
| Totalbredde | 125 mm | |
| Samlet højde | 144,5 mm | |
| Basisenhedslængde | 126 mm | |
| Basisenhedshøjde | 117,5 mm | |
| Udførelse | mekanisk | |
| Vægt | 9 kg | |
| Overflade | Hærdet; slebet | |
| Produkttype | Skruestik |
| Artikelnummer | 361105 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197809223 | |
| Producentnummer | 361105 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |