Kiristysmoduuli, kiinteä 1

Tuote nro.: 361105 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Pituus L 126 mm
Leveys B 125 mm
Korkeus H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Paino 9 kg
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Kiinnityselementti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361105 1
EAN / GTIN 4045197809223

Kuvaus

Malli:

Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

Sopii:

Peruskiskot nro 361115, kara nro 361119 ja päälileuat nro 361123 − 361138.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvinväännin, T-kahva, nro 627424 koko 5 ja momenttiavain nro 656050 koko 120.

Ohje:

Kiinnitysruuveille tarvitaan kuusioruuvinväänninkärki (Tyyppi 0 = SW8, Tyyppi 1, 1S+2 = SW10).
Karan kiinnitykseen tarvitaan ruuvinväänninkärki SW5.