Module de serrage fixe, Pour type: 1

Réf.: 361105 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Longueur totale min. L 126 mm
Largeur totale B 125 mm
Hauteur totale H 144,5 mm
Hauteur corps de base c 117,5 mm
Poids 9 kg
Surface avec rectification; trempé
Type de produit Etaux

Identification et classification

Référence article 361105 1
EAN / GTIN 4045197809223
Réf. fabricant 361105 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123361138.

Accessoire(s):

Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

Remarque(s):

Pour les vis de fixation, une douille tournevis 6 pans est nécessaire (type 0 = ouv. de 8, type 1, 1S+2 = ouv. de 10).
Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour le blocage du module fixe sur le rail.