CKNNR 2525M-16 Topspændeværktøjsholder med 63° angrebsvinkel til negative KNUX/ KNMX-55° skær

Art.-nr.: 3606620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606620
EAN/GTIN 7291075174762
Producentnummer 3606620
L-nummer L23990 1002

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 33 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 14,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) KNUX KNMX 1604 PN-R.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 2,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 5,2 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter