CKNNR 2525M-16 Top Clamp Tools with 63° Lead Angle Carrying 55° Negative Parallelogram Inserts

Artikelnummer: 3606620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606620
EAN/GTIN 7291075174762
Nummer fabrikant 3606620
L-nummer L23990 1002

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 33 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,4 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) KNUX/KNMX 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 2,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 5,2 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts