CKNNR 2525M-16 Horní upínač s úhlem nastavení 63° pro negativní destičky KNUX/ KNMX-55°.

Č. pol.: 3606620
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606620
EAN/GTIN 7291075174762
Číslo výrobcu 3606620
Číslo L L23990 1002

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 33 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) KNUX/KNMX 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 2.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 5.2 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky