CKNNR 2525M-16 Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de atac de 63° pentru plăcuțele KNUX/ KNMX-55° negative

Cod articol: 3606620
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606620
EAN / GTIN 7291075174762
Număr producător 3606620
L-Număr L23990 1002

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de atac de 63° pentru plăcuțele KNUX/ KNMX-55° negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): KNUX/KNMX 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 2.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 5.2 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii