NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Tipas: 160ST

Prekės Nr.: 360565 160ST
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NC
Gamintojo pavadinimas NC-Hochdruckspanner, Typ: 160ST
Keičiamos žiaunos taip
Su jėgos stiprintuvu taip
Bazavimo grioveliai išilginis griovelis; skersinis griovelis
Su kiauryme taip
Su sriegiu taip
Sriegių kiekis 2 vnt.
Sriegio dydis M8
Kai rakto plotis taip
Rakto dydis 14 mm
Švytuoklinės lūpos ne
Pasukam. ne
Modelis mechanin.
Su sukamu pagrindu ne
Medžiaga sferoidinis grafito ketus
Paviršius įazotintas; šllifuot.
Tikslumas 0,02 mm
Produkto rūšis mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360565 160ST
EAN / GTIN 4069515011273
Gamintojo numeris 360565 160ST
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys – optimalus užspaudimo diapazono ir bendro ilgio santykis.
Tolygus reguliavimas – 100 % užspaudimo jėga pasukus 360°.
Ypač tvirtas korpusas iš GJS-60, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos.
Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
  • Dvipusis sriegis (M8) ruošinio ribotuvo tvirtinimui.
  • Dilimui atsparus stiprintuvas
  • Tikslūs reguliavimo grioveliai.
  • Šoninė išleidimo anga, skirta drožlėms ir aušinimo skysčiui pašalinti.
  • Mažai priežiūros reikalaujantis aukšto slėgio suklys – pastovus slėgis per atsparų dilimui, mechaninį stiprintuvą.

Požymis:

  • Pilnai hermetiškas, techninės priežiūros nereikalaujantis ir įazotintas suklys.
  • Didesnis funkcinis patikimumas.
  • Patobulinta apsauga nuo drožlių.
  • Patogesnis drožlių išvalymas.

Paskirtis:

Užspaudimui horizontalioje padėtyje. Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

Tiekiama:

Su 2× pakopinėmis lūpomis ir 1× rankena.

Priedai pasirinktinai:

Spaustukas Nr. 360579.
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530.
Standartinai kumšteliai, pvz.: Nr. 361400361660, Nr. 361295361298.
Ruošinių ribotuvas ir sukamoji rankena Nr. 360555 ir 360800.
Kumštelių greitojo keitimo sistema Nr. 361293 125 ir 361294 125.

Pastaba:

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik uždarose patalpose.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Naudokite ruošiniams užfiksuoti.
  • Apdorotiems ar iš dalies apdorotiems ruošiniams užspausti.
  • Spaustuvą naudokite tik su užveržimo raktu.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.
  • Nenaudokite už veikimo parametrų ribų.
  • Negalima užspausti naudojant varomuosius įrankius su neapibrėžtu sukimo momentu.
  • Nenaudokite be tinkamos priežiūros.