Etau hte pression CN, Type: 160ST

Réf.: 360565 160ST
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NC
Référence fabricant NC-Hochdruckspanner, Typ: 160ST
Réglage rapide de la plage de serrage non
Largeur des mors A 160 mm
Mors interchangeables oui
Avec amplificateur de puissance oui
Rainures de dégauchissage rainure longitudinale; rainure transversale
Largeur de rainure transversale n 20 mm
Largeur de rainure longitudinale l 20 mm
Avec alésage oui
Avec filetage oui
Nombre de filetages 2 pc.
Taille de filetage M M8
Avec ouverture de clé oui
Ouverture SW 14 mm
Mors oscillant non
Propriété orientable non
Exécution fonctionnement mécanique
Avec base pivotante non
Matériau fonte sphéroïdale
Surface avec rectification; nitruré
Précision 0,02 mm
Type de produit etau machine

Identification et classification

Référence article 360565 160ST
EAN / GTIN 4069515011273
Réf. fabricant 360565 160ST
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Encombrement réduit– Rapport optimal entre la plage de serrage et la longueur totale.
Réglage progressif – force de serrage totale à 360°.
Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, bords supérieurs et inférieurs rectifiés.
Parallélisme des mors 0,02 mm.
  • Filetage des deux côtés (M8), pour fixation d’une butée de pièce.
  • Amplificateur de puissance à faible usure
  • Rainures d’alignement de précision.
  • Orifice d’évacuation latéral pour les copeaux et le lubrifiant.
  • Broche haute pression pratiquement sans entretien – Force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance mécanique résistant à l’usure.

Caractéristique(s):

  • Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d’entretien.
  • Sécurité de fonctionnement accrue.
  • Pare-copeaux optimisé.
  • Opérations de nettoyage minimisées.

Utilisation:

Montage horizontal. Nombreux systèmes de serrage compatibles pour centres d’usinage.

Livraison:

Avec 2× mors étagés et 1× manivelle.

Accessoire(s):

Brides de serrage 360579.
Kit de réglage et d’assemblage 360530.
Mors courants, par ex. 361400 – 361660, 361295 – 361298.
Butée de pièce et manivelle 360555 et 360800.
Système de changement rapide des mors 361293 125 et 361294 125.

Remarque(s):

Dimension d'appairage pas compatible avec d'autres marques.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Utiliser l’étau uniquement avec sa propre clé à vis.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • Ne pas utiliser hors des paramètres de fonctionnement.
  • Ne pas serrer avec des outils entraînés à un couple non défini.
  • Ne pas utiliser sans une surveillance adéquate.