Emnestop, 3-dimensionalt, Type: 150

Art.-nr.: 360432 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Nyttehøjde N: 145; 175
  • S-akseafstand A: 80; 110

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nyttehøjde N 145 mm - 175 mm
Samlet højde 210 mm - 240 mm
S-akseafstand A 80 mm - 110 mm
passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkttype Emnestop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360432 150
EAN/GTIN 4062406640439
Producentnummer 360432 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Trinløs og hurtig indstilling.
  • M8-holder til notsten eller direkte montering.
  • Mulighed for maks. udtræk på 30 mm.

Anvendelse:

Til brug på fræse- og boremaskiner.

Materiale:

Aluminiumeloxeret.

Specialtilbehør:

T-notsten med M8 se nr. 370520 str. 12 – 18.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter