{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttige hoogte N | 145 mm - 175 mm | |
Totale hoogte | 210 mm - 240 mm | |
S-asafstand A | 80 mm - 110 mm | |
Geschikt voor kleurcode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Producttype | Werkstukaanslag |
Artikelnummer | 360432 150 | |
EAN/GTIN | 4062406640439 |