• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

T-notsten, M8, til T-notens nominelle mål: 12mm

Art.-nr.: 370520 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager

Vælg variant og styktal

til T-notens nominelle mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 508
  • Materiale: Sejhærdet stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
Norm DIN 508
Bredde a 11,7 mm
Bredde, e 18 mm
Højde k 7 mm
Længde 18 mm
Gevindstørrelse M8
Stenhøjde 14 mm
T-notens nominelle mål 12 mm
med gevind ja
Materiale Sejhærdet stål
Styrkeklasse 10
Produkttype Notsten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370520 12
EAN/GTIN 4020772140304
Producentnummer 140301
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.