3-rozmerný doraz obrobku 150

Č. pol.: 360432 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Úžitková výška N 145 mm - 175 mm
Celková výška 210 mm - 240 mm
S-Osová vzdialenosť A 80 mm - 110 mm
vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Druh produktu Doraz obrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360432 150
EAN/GTIN 4062406640439

Popis

Prevedenie:

  • Plynulé a rýchle nastavenie.
  • Upínač M8 pre posuvné bloky alebo priamu montáž.
  • Voliteľné maximálne vysunutie 30 mm.

Použitie:

Na použitie na frézovacích a vŕtacích strojoch.

Materiál:

Hliník eloxovaný.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové T-bloky s M8 pozri č. 370520 veľ. 12 − 18.