{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
Werkstückanschlag 3-dimensional, Typ: 150
|
|
| Provedení |
Šroubovací; Nastavitelný
|
|
| Závit M |
M8; M8
|
|
| Užitná výška min. N |
145 mm
|
|
| Užitná výška max. N |
175 mm
|
|
| Celková výška min. H |
210 mm
|
|
| Celková výška max. H |
240 mm
|
|
| Vzdálenost osy S min. A |
80 mm
|
|
| Vzdálenost osy S max. A |
110 mm
|
|
| Materiál |
hliník
|
|
| Oblast použití |
Svěrák
|
|
| Oboustranný doraz |
ne
|
|
| Länge Stange |
90 mm
|
|
| Druh produktu |
Doraz
|
| Katalogové číslo | 360432 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406640439 | |
| Číslo výrobce | 360432 150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |