A32S PCLNL-09X Borestænger med vippespænding til CNMX-HTW-platter

Art.-nr.: 3603519
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3603519
EAN/GTIN 7291075261561
Producentnummer 3603519
L-nummer L23990 234

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstikning 40 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm