A32S PCLNL-09X Bară de strunjire cu prindere cu basculă pentru plăcuţă CNMX-HTW

Cod articol.: 3603519
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3603519
EAN / GTIN 7291075261561
Număr producător 3603519
L-Număr L23990 234

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu prindere cu basculă pentru plăcuţă CNMX-HTW

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 40 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm