A32S PCLNL-09X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3603519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3603519
EAN / GTIN 7291075261561
Réf. fabricant 3603519
Article hors catalogue L23990 234

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -13 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 40 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm