PSBOL 3232P-15-IQ Spænder med vippespænde og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, firkantede SOMG-platter

Art.-nr.: 3603278
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3603278
EAN/GTIN 7291075321272
Producentnummer 3603278
L-nummer L23990 625

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 35 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMG 1506
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -4,7 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -7,5 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm