PSBOL 3232P-15-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique SOMG Double-Sided Square Inserts

Número de artículo: 3603278
Precio por 1 Stuk
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Stuk (incl. IVA)
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
Número de artículo 3603278
EAN / GTIN 7291075321272
Número del fabricante 3603278
Número L L23990 625

Descripción

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 35 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMG 1506
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -4,7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7,5 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Productos adecuados