PCLOL 3232P-19-IQ Værktøjsholder med knækspændeanordning og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, rombiske 80° vendeskær

Art.-nr.: 3603245
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3603245
EAN/GTIN 7291075320978
Producentnummer 3603245
L-nummer L23990 21

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 38 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 38 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) COMG 1906
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm