PCLOL 3232P-19-IQ Utensili con fissaggio a leva e sede a sottosquadro per esclusivi inserti bilaterali rombici a 80°

Codice art.: 3603245
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3603245
EAN / GTIN 7291075320978
Codice del produttore 3603245
Numero-L L23990 21

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 38 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 38 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Master Insert Identification (MIID) COMG 1906
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm