HSK A63WH DDJNL J15 R-Clamp drejeværktøjer med HSK-grænseflade til negative, rombeformede DNMG-platter (15° tilgang til multitasking-maskiner)

Art.-nr.: 3602389
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3602389
EAN/GTIN 7291075200164
Producentnummer 3602389
L-nummer L24230 154

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 110 mm, totallængde (OAL) 142 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DN.. 15
  • Samlet længde (OAL) 142 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 4,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 7,5 grader